Maskiner och Utrustning

Filter
KATEGORIER
  • Rengöringsmaterial / utrustning (143)
  • Lyft, lyfta och dra utrustning (67)
  • Intern transport (58)
  • Lagerfacilitet (56)
  • Klättringsutrustning (42)
  • Verktygsmaskiner (19)
  • Kommunikation och IT (2)
  • Producent

    303 Produkt (er) med 387 variant (er):

    Relevans
    • Längd
      5 m
    • Typ av krok
      Tight claw hook
    • Bredd
      35 mm

    Last surrar Spartex 611717

    • Tillgängliga

    • spartex:611717
    • rubix:6292090
    • ean:3660338007453
    188,14 kr Ex moms
    / Styck
    • Kapacitet
      8 l
    • Färg
      Blå
    • Längd
      300 mm

    Papperskorg Spartex 845597

    • Tillgängliga

    • spartex:845597
    • rubix:6258544
    • ean:3660338076893
    73,51 kr Ex moms
    / Styck
    • Kapacitet
      4.3 l
    • Färg
      Svart
    • Längd
      230 mm

    Papperskorg Spartex 7857853

    • Tillgängliga

    • spartex:7857853
    • rubix:6000141
    26,75 kr Ex moms
    / Styck
    • Säker arbetsbelastning SWL
      3000 kg
    • Längd
      820 mm
    • Min höjd
      90 mm

    Hydraulisk vagnjack Bahco BH13000

    • Tillgängliga

    • bahco:BH13000
    • rubix:422498
    • ean:7314150178810
    4 314,40 kr Ex moms
    / Styck
    • Längd
      5 m
    • Typ av krok
      Buckle
    • Bredd
      25 mm

    Last surrar Spartex 805357

    • Tillgängliga

    • spartex:805357
    • rubix:6292091
    • ean:3660338043840
    448,96 kr Ex moms
    / packet
    • Kapacitet
      8 l
    • Typ
      Oil Drain Tank

    Samlarbricka för fat Bahco BOD2008

    • Tillgängliga

    • bahco:BOD2008
    • rubix:422601
    • ean:7314150169986
    530,78 kr Ex moms
    / Styck
    • Kapacitet
      2 l
    • Färg
      Svart
    • Längd
      212 mm

    Papperskorg Spartex 7857848

    • Tillgängliga

    • spartex:7857848
    • rubix:6000146
    • ean:3660338342554
    7,68 kr Ex moms
    / Styck
    • Kapacitet
      54 l
    • Längd
      565 mm
    • Bredd
      416 mm

    Förvaringsbricka Spartex 868051

    • Tillgängliga

    • spartex:868051
    • rubix:6258346
    • ean:3660338219313
    9 775,92 kr Ex moms
    / packet
    • Lastkapacitet
      115 kg
    • Hjuldiameter
      160 mm
    • Hjulbredd
      40 mm

    Transportrullar Blickle V 162/20R

    • Tillgängliga

    • blickle:V 162/20R
    • rubix:6037465
    • tillverkare:41004
    • ean:4047526041007
    296,26 kr Ex moms
    / Styck
    • Säker arbetsbelastning SWL
      1000 kg
    • Kapacitet längd
      3 m
    • Färg
      Vijolična

    Rund sele Spartex 734080

    • Tillgängliga

    • spartex:734080
    • rubix:6292233
    • ean:3660338019845
    • Antal nivåer
      4
    • Maximal arbetshöjd
      2.85 m

    Cabriolet stege Zarges 42454

    • Tillgängliga

    • zarges:42454
    • rubix:6157331
    • ean:4003866424542
    3 114,76 kr Ex moms
    / Styck
    • Dimension (HxBxD)
      410x600x400 mm
    • Höjd
      410 mm
    • Bredd
      600 mm

    Box / cubbie-enhet Zarges 40564

    • Tillgängliga

    • zarges:40564
    • rubix:6169197
    • ean:4003866405640
    4 842,24 kr Ex moms
    / Styck
    • Säker arbetsbelastning SWL
      1000 kg
    • Kapacitet längd
      1 m
    • Färg
      Vijolična

    Rund sele Spartex 132900

    • Tillgängliga

    • spartex:132900
    • rubix:6278542
    • ean:3660338006500
    135,35 kr Ex moms
    / Styck
    • Säker arbetsbelastning SWL
      3000 kg
    • Längd
      617 mm
    • Min höjd
      130 mm

    Hydraulisk vagnjack Bahco BH1EU3000

    • Tillgängliga

    • bahco:BH1EU3000
    • rubix:422488
    • ean:7314150245000
    2 630,63 kr Ex moms
    / Styck
    • Dimension (HxBxD)
      410x800x600 mm
    • Höjd
      410 mm
    • Bredd
      800 mm

    Box / cubbie-enhet Zarges 40565

    • Tillgängliga

    • zarges:40565
    • rubix:6169419
    • ean:4003866406074
    6 230,40 kr Ex moms
    / Styck
    • Längd
      25 m
    • Diameter
      6 mm
    • Material
      Polypropylene

    Rep GISS Blue 854789

    • Tillgängliga

    • giss blue:854789
    • rubix:6262592
    • ean:3660338103568
    60,03 kr Ex moms
    / Styck
    • Spänning
      18 V
    • Diameter
      165 mm
    • Skärande djup
      41 mm

    Cirkelsåg Makita DHS680Z

    • Tillgängliga

    • makita:DHS680Z
    • rubix:6159154
    • ean:0088381683197
    4 567,98 kr Ex moms
    / Styck
    • Motorns märkeffekt
      1250 W
    • Strömförsörjning
      230 V
    • Tank
      20 l

    Dammsugare Nilfisk 107406600

    • Tiigängliga
      Leveransdatum på begäran

    • nilfisk:107406600
    • rubix:6203404
    • ean:5711145158833
    2 931,35 kr Ex moms
    / Styck
    • Antal nivåer
      5
    • Maximal arbetshöjd
      3.31 m
    • Vikt
      13 kg

    Trappor med enkel åtkomst Zarges 41675

    • Tiigängliga
      Leveransdatum på begäran

    • zarges:41675
    • rubix:6169151
    • ean:4003866416752
    16 000,04 kr Ex moms
    / Styck
    • Längd
      322 mm
    • Bredd
      147 mm

    Täck till bricka SKF LAOS 09774

    • Tiigängliga
      Leveransdatum på begäran

    • skf:LAOS 09774
    • rubix:6012726
    • ean:7316572682067
    • Plattformens höjd
      1.68 m
    • Antal nivåer
      7
    • Vikt
      41.8 kg

    Hund-ben trappor / plattform trappor Zarges 41975

    • Tiigängliga
      Leveransdatum på begäran

    • zarges:41975
    • rubix:6169380
    • ean:4003866419753
    27 725,72 kr Ex moms
    / Styck
    • Spänning
      18 V
    • Skärande djup
      63.5 mm

    Bordsåg Milwaukee M18 FTS210-121B

    • Tiigängliga
      Leveransdatum på begäran

    • milwaukee:M18 FTS210-121B
    • rubix:6265906
    • tillverkare:4933464225
    • ean:4058546221706
    15 875,35 kr Ex moms
    / Styck
    • Motorns märkeffekt
      2400 W
    • Strömförsörjning
      220 V
    • Tank
      60 l

    Dammsugare Kärcher 15761040

    • Tiigängliga
      Leveransdatum på begäran

    • kärcher:15761040
    • rubix:6025357
    • ean:4039784463738
    53 302,52 kr Ex moms
    / Styck
    • Antal nivåer
      8
    • Maximal arbetshöjd
      4.06 m
    • Vikt
      17 kg

    Trappor med enkel åtkomst Zarges 41678

    • Tiigängliga
      Leveransdatum på begäran

    • zarges:41678
    • rubix:6169267
    • ean:4003866416783
    19 130,62 kr Ex moms
    / Styck

    24 objekt av 303