Filter
KATEGORIER
  • Personlig skyddsutrustning (1526)
  • Miljö och säkerhet (34)
  • Hygien och rengöring (1)
  • 1Producent

    311 Produkt (er) med 1,561 variant (er):

    Relevans
    • Storlek
      9
    • Beläggning
      Polyuretan
    • Nivåbeständighetsnivå
      3

    Hög känslighetshandske GISS 839992

    • Tillgängliga

    • giss:839992
    • rubix:6280150
    • ean:3660338055607
    17,75 kr Ex moms
    / par
    • Beläggning
      Skrapsskydd och dimskydd
    • Okularskugga
      Färglös

    Säkerhetsbriller GISS 865651

    • Tillgängliga

    • giss:865651
    • rubix:6256294
    • ean:3660338199004
    142,79 kr Ex moms
    / Styck
    • Okularskugga
      Färglös
    • Beläggning
      Utan
    • Justerbara sidostycken
      Nej

    Overglasses GISS 840350

    • Tillgängliga

    • giss:840350
    • rubix:6266222
    • ean:3660338056185
    33,50 kr Ex moms
    / Styck
    • Storlek
      10
    • Beläggning
      Polyuretan
    • Skärmotstånd
      C

    Klippbeständig handske GISS 861870

    • Tillgängliga

    • giss:861870
    • rubix:6265082
    • ean:3660338166228
    1 003,20 kr Ex moms
    / 10 Styck
    • Storlek
      9
    • Beläggning
      Polyuretan
    • Nivåbeständighetsnivå
      3

    Hög känslighetshandske GISS 865292

    • Tillgängliga

    • giss:865292
    • rubix:6259750
    • ean:3660338196485
    217,68 kr Ex moms
    / 12 Styck
    • Storlek
      9
    • Beläggning
      Nitril
    • Nivåbeständighetsnivå
      3

    Allmän handske GISS 855070

    • Tillgängliga

    • giss:855070
    • rubix:6280037
    • ean:3660338105715
    48,77 kr Ex moms
    / par
    • Storlek
      9
    • Beläggning
      Utan
    • Nivåbeständighetsnivå
      3

    Allmän handske GISS 840014

    • Tillgängliga

    • giss:840014
    • rubix:6280074
    • ean:3660338055782
    64,81 kr Ex moms
    / par
    • Storlek
      9
    • Beläggning
      Nitril
    • Nivåbeständighetsnivå
      4

    Hög känslighetshandske GISS 840004

    • Tillgängliga

    • giss:840004
    • rubix:6258649
    • ean:3660338055706
    314,00 kr Ex moms
    / 10 Styck
    • Okularskugga
      Färglös
    • Beläggning
      Skrapsskydd och dimskydd
    • Justerbara sidostycken
      Ja

    Overglasses GISS 865649

    • Tillgängliga

    • giss:865649
    • rubix:6280116
    • ean:3660338198991
    122,75 kr Ex moms
    / Styck
    • Storlek
      7
    • Huvudmaterial
      Nitril
    • Längd
      240 mm

    Engångshandskar av nitril GISS 844950

    • Tillgängliga

    • giss:844950
    • rubix:6273917
    • ean:3660338074127
    294,94 kr Ex moms
    / Styck
    • Storlek
      9
    • Värmebeständighetsnivå (EN 407)
      413X4X
    • Kontaktvärmebeständighet (EN 407)
      100 °C

    Welders handske GISS 867665

    • Tillgängliga

    • giss:867665
    • rubix:6265083
    • ean:3660338216145
    1 410,80 kr Ex moms
    / 10 Styck
    • Enskilt klass SNR
      37 dB
    • BUNDEN MED REP
      Nej
    • påvisbar
      Nej

    Engångs öronpropp GISS 844930

    • Tillgängliga

    • giss:844930
    • rubix:6264668
    • ean:3660338073977
    505,41 kr Ex moms
    / Styck
    • Beläggning
      Skrapsskydd och dimskydd
    • Okularskugga
      Färglös

    Skyddsglasögon GISS 840368

    • Tillgängliga

    • giss:840368
    • rubix:6264795
    • ean:3660338056277
    214,00 kr Ex moms
    / Styck
    • Beläggning
      Skrapskydd
    • Okularskugga
      Färglös

    Säkerhetsbriller GISS 840352

    • Tillgängliga

    • giss:840352
    • rubix:6258836
    • ean:3660338056192
    57,84 kr Ex moms
    / Styck
    • Färg
      Gul
    • Storlek
      L
    • Huvudmaterial
      Polyester

    HV Parka GISS 867616

    • Tillgängliga

    • giss:867616
    • rubix:6279866
    • ean:3660338215742
    1 448,84 kr Ex moms
    / Styck
    • Beläggning
      Skrapsskydd och dimskydd
    • Okularskugga
      Rökt

    Säkerhetsbriller GISS 865639

    • Tillgängliga

    • giss:865639
    • rubix:6280101
    • ean:3660338198946
    166,75 kr Ex moms
    / Styck
    • Klass
      FFP2
    • Ventil
      Ja

    Skalmask GISS 839961

    • Tillgängliga

    • giss:839961
    • rubix:6273630
    • ean:3660338056161
    272,61 kr Ex moms
    / packet
    • Beläggning
      Skrapskydd
    • Okularskugga
      Rökt

    Säkerhetsbriller GISS 848118

    • Tillgängliga

    • giss:848118
    • rubix:6280112
    • ean:3660338090974
    59,85 kr Ex moms
    / Styck
    • Typ
      Clip
    • Färg
      Vit
    • Kategori
      1

    Engångsmobb GISS 861507

    • Tillgängliga

    • giss:861507
    • rubix:6260681
    • ean:3660338162916
    59,47 kr Ex moms
    / packet
    • Beläggning
      Skrapsskydd och dimskydd
    • Okularskugga
      Färglös

    Säkerhetsbriller GISS 888379

    • Tillgängliga

    • giss:888379
    • rubix:6346374
    • ean:3660338412660
    • Storlek
      9
    • Kemiskt skyddsvärde
      AJKLMNO
    • Huvudmaterial
      Nitril

    Nitrilhandske, kemikaliebeständig GISS 880422

    • Tillgängliga

    • giss:880422
    • rubix:6279577
    • ean:3660338338304
    51,16 kr Ex moms
    / par
    • Storlek
      9
    • Värmebeständighetsnivå (EN 407)
      41XX4X
    • Kontaktvärmebeständighet (EN 407)
      100 °C

    Welders handske GISS 867732

    • Tillgängliga

    • giss:867732
    • rubix:6279972
    • ean:3660338216565
    123,23 kr Ex moms
    / par
    • Storlek
      8
    • Beläggning
      Utan
    • Nivåbeständighetsnivå
      2

    Hög känslighetshandske GISS 839967

    • Tillgängliga

    • giss:839967
    • rubix:6280027
    • ean:3660338055393
    58,42 kr Ex moms
    / par
    • Storlek
      10
    • Huvudmaterial
      Nitril
    • Längd
      240 mm

    Engångshandskar av nitril GISS 844947

    • Tillgängliga

    • giss:844947
    • rubix:6259754
    • ean:3660338074103
    192,05 kr Ex moms
    / packet

    24 objekt av 311