Roebuck

Filter
KATEGORIER
  • Verktyg och Mätutrustning (2646)
  • Maskinbearbetning Kapning, Slipning, Borrning och Gängning (451)
  • Underhåll och reparationer (8)
  • Maskiner och Utrustning (3)
  • Installation, Montering och Fästelement (2)
  • 1Producent

    1,059 Produkt (er) med 3,110 variant (er):

    Relevans
    • Ljusstyrka
      220 lm

    Inspektionslampa Roebuck 887704

    • Tillgängliga

    • roebuck:887704
    • rubix:6329988
    • ean:3660338410901
    143,98 kr Ex moms
    / Styck
    • Ljusstyrka
      300 lm

    Strålkastare Roebuck 887720

    • Tillgängliga

    • roebuck:887720
    • rubix:6329995
    • ean:3660338410987
    195,85 kr Ex moms
    / Styck
    • Avtryck
      Phillips
    • Avtryckstorlek
      PH2
    • Bladlängd
      100 mm

    Skruvmejsel Roebuck 826449

    • Tillgängliga

    • roebuck:826449
    • rubix:6256444
    • ean:3660338046650
    44,81 kr Ex moms
    / Styck
    • Diameter
      125 mm
    • Tjocklek
      1 mm
    • Form
      Flat hub

    Sektioneringsskiva Roebuck 866811

    • Tillgängliga

    • roebuck:866811
    • rubix:6292418
    • ean:3660338208836
    12,31 kr Ex moms
    / packet
    • Diameter
      125 mm
    • Tjocklek
      1 mm
    • Form
      Flat hub

    Sektioneringsskiva Roebuck 866817

    • Tillgängliga

    • roebuck:866817
    • rubix:6258229
    • ean:3660338208881
    12,70 kr Ex moms
    / Styck
    • Spetslängd
      47.5 mm
    • Längd
      180 mm

    Linemans tång Roebuck 847014

    • Tillgängliga

    • roebuck:847014
    • rubix:6256415
    • ean:3660338076503
    143,88 kr Ex moms
    / Styck
    • Låda
      Bi Material
    • Längd
      3 m
    • Bredd
      16 mm

    Måttband Roebuck 867680

    • Tillgängliga

    • roebuck:867680
    • rubix:6266236
    • ean:3660338216251
    28,00 kr Ex moms
    / Styck
    • Diameter
      115 mm
    • Skaftdiameter
      22.23 mm
    • Tjocklek
      6 mm

    Avgrävningsskiva Roebuck 866825

    • Tillgängliga

    • roebuck:866825
    • rubix:6296394
    • ean:3660338208942
    • Öppning
      19 mm
    • Längd
      248 mm

    Kombinationsspärrnyckel Roebuck 865392

    • Tillgängliga

    • roebuck:865392
    • rubix:6256488
    • ean:3660338197369
    179,07 kr Ex moms
    / Styck
    • Bladlängd
      60 mm

    Spänningsdetektorskruvmejsel Roebuck 826498

    • Tillgängliga

    • roebuck:826498
    • rubix:6256366
    • ean:3660338046551
    53,02 kr Ex moms
    / Styck
    • Låda
      Bi Material
    • Längd
      8 m
    • Bredd
      25 mm

    Måttband Roebuck 5045092

    • Tillgängliga

    • roebuck:5045092
    • rubix:253869
    91,56 kr Ex moms
    / Styck
    • Ljusstyrka
      450 lm

    Inspektionslampa Roebuck 887727

    • Tillgängliga

    • roebuck:887727
    • rubix:6329999
    • ean:3660338411021
    • Kapacitet
      30 mm
    • Längd
      200 mm
    • Slutbehandling
      Fosfat

    Skiftnyckel Roebuck 4972107

    • Tillgängliga

    • roebuck:4972107
    • rubix:253610
    240,58 kr Ex moms
    / Styck
    • Diameter
      125 mm
    • Skaftdiameter
      22.23 mm
    • Spannmål
      80

    Laminerad skiva Roebuck 866842

    • Tillgängliga

    • roebuck:866842
    • rubix:6256024
    • ean:3660338209086
    29,44 kr Ex moms
    / Styck
    • Typ
      Scored blades
    • För modell
      Roebuck 18 mm

    Reservdel för sax, knivar och skär Roebuck 798377

    • Tillgängliga

    • roebuck:798377
    • rubix:6281286
    • ean:3660338043581
    24,97 kr Ex moms
    / packet
    • Öppning
      8x9 mm
    • Längd
      142 mm
    • Slutbehandling
      Kromad

    Gaffelnyckel Roebuck 865241

    • Tillgängliga

    • roebuck:865241
    • rubix:6256472
    • ean:3660338018237
    23,84 kr Ex moms
    / Styck
    • Öppning
      10 mm
    • Längd
      140 mm
    • Slutbehandling
      Kromad

    Kombinationsskiftnyckel Roebuck 865258

    • Tillgängliga

    • roebuck:865258
    • rubix:6256522
    • ean:3660338018008
    22,05 kr Ex moms
    / Styck
    • Antal element
      27
    • Avtryck
      Flerfaldig tryckning

    Uppsättning skruvändar Roebuck 7362938

    • Tillgängliga

    • roebuck:7362938
    • rubix:6000570
    294,46 kr Ex moms
    / Styck
    • Kapacitet
      30 mm
    • Längd
      200 mm
    • Slutbehandling
      Fosfat

    Skiftnyckel Roebuck 4972101

    • Tillgängliga

    • roebuck:4972101
    • rubix:253605
    224,74 kr Ex moms
    / Styck
    • Avtryck
      Platt
    • Avtryckstorlek
      4
    • Bladlängd
      100 mm

    Skruvmejsel Roebuck 826608

    • Tillgängliga

    • roebuck:826608
    • rubix:6256437
    • ean:3660338046537
    35,89 kr Ex moms
    / Styck
    • Antal element
      9
    • Avtryck
      Flerfaldig tryckning

    Skruvmejselkomposition Roebuck 7849753

    • Tillgängliga

    • roebuck:7849753
    • rubix:6002752
    416,46 kr Ex moms
    / Styck
    • Typ av blad
      4-section blade
    • Bladbredd
      18 mm
    • Längd
      170 mm

    Fästkniv Roebuck 5074230

    • Tillgängliga

    • roebuck:5074230
    • rubix:254101
    145,45 kr Ex moms
    / Styck
    • Avtryck
      Pozidriv
    • Avtryckstorlek
      PZ2
    • Bladlängd
      100 mm

    Skruvmejsel Roebuck 826433

    • Tillgängliga

    • roebuck:826433
    • rubix:6256440
    • ean:3660338046681
    49,24 kr Ex moms
    / Styck
    • Avtryck
      Platt
    • Bladlängd
      100 mm
    • Avtryckstorlek
      4

    Isolerade skruvmejslar Roebuck 827107

    • Tillgängliga

    • roebuck:827107
    • rubix:6256362
    • ean:3660338046827
    75,51 kr Ex moms
    / Styck

    24 objekt av 1059